すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CA-41

品名 : [AC100V/12Wx1]LEDセンサーライト(リモコン)

仕様

メーカームサシ型番LED-AC1015
仕様コンパクトな1灯タイプ光源12W高輝度LED×1灯
明るさ全光束:1000ルーメン(全灯)
400ルーメン(電球色)
電源AC100V 50/60Hz
消費電力点灯時:13W(全灯)、9W(暖色灯)、1.4W(常夜灯)
待機時:1W以下
検知方式焦電型赤外線センサー
検知範囲最大180°・最遠12m(取り付け高さ2.5m時)点灯時間10秒・30秒・5分・10秒フラッシュ
点灯切替機能昼…周囲が明るくても暗くても点灯
夕…周囲が薄暗くても暗くても点灯
夜…周囲が暗い時のみ点灯
ブザー音量50dB
サイズ105(W)×141(D)×127(H)mm電源コード長約3m
重量約710g(ブラケット除く)角度調整本体部:上下140°・左右180°
センサー部:上下30°・左右160°
クランプ取付サイズ厚み:15~100mm
パイプ径:30~85mm
設置場所屋内外用
防塵・防水規格IP44付属品リモコン、ボタン電池CR2025、取り付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ
材質ライト部レンズ:透明PC
反射板・球体アーム・ブラケット:PC
ライト部:アルミダイキャスト
センサーライトの枠を超えた「ブザーと光」による強力な防犯機能と、オート照明機能を兼ね備えたコンセント式のLEDセンサーライトです。
強力な防犯対策(フラッシュ+ブザー)
撃退モードは、昼夜問わず人が近づくとフラッシュ光とブザー音で威嚇します。
多彩な光の使い分け
明るい白色光のほか、目的に合わせて「やさしい暖色灯(40%点灯)」、「白色光のちフラッシュ」、「24時間警戒灯 ほんのり常夜灯(4%点灯)」、「投光器」など柔軟に切替可能です。
リモコン操作&高精度センサー
付属のリモコンで手元から設定変更が可能。最大180°・12mの広い探知範囲に加え、センサー感度(弱・中・強)や点灯時間(10秒/30秒/5分)、点灯する時間帯(昼・夕・夜)の調整に対応しています。
屋外設置に強い優れた施工性と防水性
ネジ止めおよびクランプ取り付けに対応し、幅広い場所にスムーズに設置できます。
防雨仕様(IP44)なので、屋外の雨がかかる場所でも安心して使用できます。
販売価格

12,400円(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA864CA-41 [AC100V/12Wx1]LEDセンサーライト(リモコン)
EA864CA-42 [AC100V/12Wx2]LEDセンサーライト(リモコン)
EA864CA-43 [AC100V/12Wx3]LEDセンサーライト(リモコン)
ウェブカタログ画像
  • 付属のリモコン

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top