すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-166

品名 : LEDセンサーライト(人感明暗センサー式)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-LF002PIR
検知方法人感明暗センサー電源AC100V
定格周波数50Hz/60Hz定格消費電力0.4W
光源白色LED1灯全光束10lm
点灯開始照度約5lx検知範囲距離:約3m、水平:80°
点灯時間人感明暗センサー:約30秒
(暗い時に人を検知すると自動点灯し、約30秒後に自動消灯)
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
サイズφ68×28mm
重量50g
屋内専用(コンセント差込式)
センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
アイコン
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。
  • センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。
  • 耐トラッキングカバー付き。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top