すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-17A

品名 : [単4x3本] LEDセンサーライト(電池式)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番PM-L213
検知方式人感明暗センサー検知範囲距離:約3m
水平:約120°
垂直:約120°
点灯モードスイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)電源単四形乾電池×3本(別売)
電池寿命センサーモード:約24ヶ月
(1日10回点灯時)
常時点灯モード:約60時間
(※アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED
全光束5lm点灯保持時間約12秒
点灯開始照度約5lx以下材質ABS樹脂
防水有無サイズ80(W)×29(D)×90(H)mm(フック折り畳み時)
重量約72g(電池除く)
屋内専用
暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
コンセントのない場所でも使用できる乾電池式。
センサーモードと常時点灯の点灯切替が可能。
吊るしたりスタンドにもできる2種類(吊り下げ・金属)のフック付き。
アイコン
販売価格

2,460(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/24 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2318ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top