すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-221B

品名 : 1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LSL-SBSN-400
設置可能場所屋内/屋外 防水性能IP44(飛沫に対する保護)
材質ポリカーボネートサイズ106×181×156(H)㎜
重量440g光源昼光色/電球色 
感知センサー赤外線受動式  ソーラーパネル種類シリコン単結晶
ソーラーパネル出力5V0.63W ソーラーパネル質量230g
ソーラーパネルサイズ130×136×78(H)mm 点灯時間 約5秒~5分(設定可能) 
センサー感知角度 約140°(距離2mでの感知)、8m 点灯モード切替 防犯モード/常灯モード/帰宅モード 
接続コード長5m電源単三形充電式ニッケル水素電池×3本(付属)
全光束(最大) 400ml(防犯/常灯モード、明るさ強) 明るさ切替強/弱(強の約半分の明るさ) 
必要工具カッターナイフ、プラスドライバー、ドリル(コンクリート壁に穴を開けて取り付ける場合)付属品ソーラーパネル、取付ねじ6本、コンクリート用スリーブ6本、センサー検知エリア調節カバー、クランプセット2セット
壁面などに取り付け可能
防犯と明かりの一台二役!センサー式で人の動きを感知して点灯します。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
アイコン
販売価格

6,850(税抜)/ 7,535円(税込)

カタログ価格

6,850円(税抜)/7,535円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/20 12:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2317ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top