すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-281

品名 : 人感センサー(EA814AW-11,EA864CB-280用)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番SL016
サイズ120×50×20mm重量25g
防滴仕様
パネルライト(EA864CB-281専用)用の24時間人感センサーです。
動作時間は20~320秒で調節できます。
人や動物などの熱源を感知して反応します。
販売価格

2,940円(税抜)/ 3,234円(税込)

カタログ価格

2,940円(税抜)/3,234円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 00:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2317ページ
その他関連
本体EA814AW-11 : AC100V/70W 作業灯/LED(コード3m)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top