すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-290

品名 : AC100V/70W LEDセンサーライト(夜間専用/マグネット付)

仕様

<セット内容>作業灯/LED(コード3m)、夜間専用人感センサー電源DC12~14V(ACアダプター付属)
光源LED COBサイズ作業灯:112×5×235mm
人感センサー:120×20×50mm
重量作業灯:635g
人感センサー:25g
全光束4000lm
光源色昼光色周波数50/60Hz
消費電力70W調光ダイヤル式
動作環境温度-20℃~60℃検知方法赤外線感知
検知エリア120°(約3m)付属品アダプター
ダイヤル調光スイッチ
接続コード(3m)
高出力・高耐久です。
低電圧仕様で安全、雨でも安心です。
広範囲照射で多重影ができにくいです。
夜間専用の人感センサーで、動作時間は20~320秒で調節できます。
※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。
※水中での使用はしないでください。
人感センサー、ACアダプター、スイッチは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。
(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)
※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。
※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。
防雨構造(IPX3相当)
販売価格

10,900円(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2317ページ
その他関連
セット商品EA814AW-11 : AC100V/70W 作業灯/LED(コード3m)
セット商品EA864CB-291 : 人感センサー(EA814AW-11,EA864CB-290用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top