すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-36

品名 : [単3x3本]LEDセンサーライト(電池式/ドア用)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番HLH-2206
検知方式人感明暗センサー検知範囲距離:約3m
水平:約100°
垂直:約100°
点灯モードスイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命常時点灯モード(ON):約35時間
センサーモード(AUTO):約1年10ヶ月(1日10回点灯時)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
光源白色LED / 電球色LED
全光束白色:35lm
電球色:30lm
点灯保持時間約12秒
点灯開始照度約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)点灯開始照度調整夜:周囲が暗くなってから点灯
昼:周囲が明るくても点灯
防水性能IPX4(防沫形)サイズ126×73×83(H)mm
重量約146g(電池除く)付属品固定ネジ
屋内・屋外用
人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。
点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)
シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
玄関や室内ドアに
アイコン
販売価格

3,580(税抜)/ 3,938円(税込)

カタログ価格

3,580円(税抜)/3,938円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2318ページ
ウェブカタログ画像
  • 玄関に(防水IPX4)
  • 室内ドアに
  • 白色
  • 電球色

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top