すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-41AB

品名 : [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯!電池式防雨センサーライト

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-N111DC
検知方式赤外線受動式検知エリア約120° 約10m
電源単2アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時)
光源白色LED(交換不可)全光束170lm
点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度約4lx
照射方向調整上方向:約30°
下方向:約60°
左右方向:約45°可動
保護等級IP44(防沫形)
使用周囲温度範囲-20~+40℃サイズ約77(W)×111(D)×127(H)mm
重量約140g(電池除く)付属品取付ネジ2本
コンクリート用スリーブ2本
マスキングカバー1個
設置可能場所屋内・屋外
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
別売のクランプ(EA864CB-500)で最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも直径260mmまで取付可能。
アイコン
販売価格

3,720円(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/30 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2315ページ
バリエーション一覧
EA864CB-41AB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
EA864CB-41BB [単2x3本] LEDセンサーライト(電池式)
その他関連
オプションEA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ
オプションEA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top