すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-48

品名 : 8灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/昼白色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-K101SL
検知方式明暗人感センサー検知エリア約100°約5m(取付高さ2.5m)
電源ニッケル水素充電池
(※交換はできません)
光源昼白色LED球(交換不可)
LED数8灯全光束全点灯時:約100ルーメン
常夜灯時:約10ルーメン
点灯保持時間約13秒(固定)点灯開始照度約4lx
連続使用時間常夜灯モードON:4日
常夜灯モードOFF:130日
※1日10回点灯時 ※満充電時
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
使用周囲温度範囲-20℃~+40℃
※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
サイズ106×96×121(H)mm
重量約304g(充電池含む)付属品取付ネジ2本(φ4×25mm)
コンクリート用スリーブ2本(φ5.8×23.6mm)
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
アイコン
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 17:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-43C
  • 品番

    EA864CB-43C

  • コメント

    違い:サイズ・点灯時間等

バリエーション一覧
EA864CB-48 8灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/昼白色)
EA864CB-49 36灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/昼白色
EA864CB-196 8灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色)
EA864CB-197 36灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top