すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA902AF-4A

品名 : 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)

インサイド構造によりコンパクト収納ができる2連はしご

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MD-81D
最大使用荷重100kgf伸長(m)8.10
縮長(m)4.99収納長(m)4.57
重量(kg)22.1段数23
アルミ合金製
コンパクト収納ができる2連はしご
フットプレートを使用することで安定した上はしごの伸縮操作を可能にしました
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

104,300円(税抜)/ 114,730円(税込)

カタログ価格

104,300円(税抜)/114,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1763ページ

代替品

EA902AF-6A
  • 品番

    EA902AF-6A

  • コメント

    サイズ違い/伸長10.2m/縮長6.02m

バリエーション一覧
EA902AF-2A 3.95-6.02m 二連はしご(アルミ製)
EA902AF-4A 4.99-8.10m 二連はしご(アルミ製)
EA902AF-6A 6.02-10.2m 二連はしご(アルミ製)
その他関連
オプションEA902XD-10 : 安全フック(EA902AF-1A~6A/2個組)
オプションEA902XD-10A : 安全フック(2個組)
オプションEA902XD-11 : [自在式] 安全フック(ボルト式/2個組)
オプションEA902XD-20 : 電柱用ベルト(EA902AF-1A-6A,AG-25,31,34)
オプションEA902XD-22 : 1000mm [電柱用]巻付けベルト
オプションEA902XD-50 : はしご用上部カバー(2個)
オプションEA902XD-51 : 800g [EA902AG-25A~34A用]ブラケット(2個入)
部品EA902XD-63 : [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ
ウェブカタログ画像
※代表画像
17段の画像になります。
  • ※代表画像\n17段の画像になります。
  • ロック部
  • 取っ手

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top