すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-135

品名 : ワイヤレスカメラ

仕様

画素300万画素解像度2304×1296 16:9
赤外線照射距離20m(環境により異なります)レンズF2.0
視野角104°アラーム機能PIR+移動感知
アラームメッセージ通知
周波数2.4GHz帯域Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
電源DC12V/1Aフレームレート2304×1296@15fps
640x360@15fps
センサー1/3” CMOS Sensor記録媒体microSDカード(最大256GB)
※カメラ単体使用時、カメラに挿入するmicro-SDに動画保存しますが、カメラをNVR(モニター/レコーダー)に繋いで使用する場合は、NVRの保存媒体のみの保存になります)
消費電力6W以下使用環境条件-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 
映像圧縮方式H.264,H.265音声圧縮G711A/AAC
オーディオエンコード形式AAC/G711Aバックライト補正対応
無線接続2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計
無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。
スマホやタブレットでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能
LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。
専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
販売価格

20,300(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/11/09 10:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ

代替品

EA864CD-452
  • 品番

    EA864CD-452

  • コメント

    違い:外観、LEDライト付など

その他関連
本体EA864CD-131A : ワイヤレスカメラ・モニターセット
ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明動画商品説明動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top