すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CB-163A

品名 : AC100V/30.0W LEDセンサーライト(3灯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ESL-ST1203AC
検知方式赤外線受動式電源AC100V(50/60Hz)
消費電力約30W(待機時:約0.2W)光源白色LED球
※LEDの交換はできません
全光束3300lm点灯保持時間約5秒~10分間
点灯開始照度約4lx(夜)~(昼)保護等級IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲-20~+40℃検知エリア360°約4m
照射方向調整上方向:約30°
下方向:約60°
外側のランプ外側:約75°
中央のランプ左右方向各:約40°
設置可能場所屋内・屋外
電源コード長約3.0mサイズ167×116×186(H)mm(最大値)
重量約920g(電源コード含む)付属品取付ネジ2本
コンクリート用スリーブ2本
マスキングカバー1個
クランプ1セット
拡散パネル3個
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯、点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 ※おおよその設定ですので細かい設定はできません。
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
赤色LEDが点滅
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能
アイコン
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 01:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2316ページ

代替品

EA864CB-31A
バリエーション一覧
EA864CB-161A AC100V/11.0W LEDセンサーライト(1灯)
EA864CB-162A AC100V/ 8.0W LEDセンサーライト(2灯)
EA864CB-163A AC100V/30.0W LEDセンサーライト(3灯)
その他関連
部品EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ
オプションEA864CB-501 : 260mm センサーライト用ステンレスバンド
オプションEA864CB-510 : センサーライト用送信器 (ワイヤレスチャイム連動)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2316ページ
  • エスコ便利カタログ2317ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top