すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-624

品名 : 504万画素 暗視カメラ(屋外用)

仕様

メーカーNSK型番NS-AH5M572VIC
撮影範囲水平画角:104°~32°
垂直画角:77°~24°
有効画素数504万画素
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD:出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25fps)/1080p(30/25fps)
CVBS:出力/1.0vp-p/75Ω、BNC
(※映像出力切替はOSDメニューにて設定します)
最低照度0Lux(IR:ON)
レンズf2.7~13.5mm/F1.3デイ&ナイトカラー/ 白黒/ 自動/ 外部選択、IRカットフィルター
WDRON/OFF選択UTC制御可(DVR)
電源DC12V消費電力通常:130mA
IR時:300mA(MAX430mA)
使用温湿度範囲-30℃~+40℃/80%RH以下カメラサイズφ145.5×109(H)mm
カメラ重量682g付属品ACアダプタ、取付金具
赤外線照射距離20m照射角80°
記録媒体別売りAHD録画装置(EA864CD-231)対応ビデオレコーダーEA864CD-231、-201E
屋内外用(IP66)
ADH規格
販売価格

40,300円(税抜)/ 44,330円(税込)

カタログ価格

40,300円(税抜)/44,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2311ページ
その他関連
オプションEA864CD-210B : 10m 延長ケーブル
オプションEA864CD-220B : 20m 延長ケーブル
関連商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top