すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CD-231A

品名 : デジタルビデオレコーダー

仕様

メーカーNSK型番NS-6004AHR(2TB)
映像入力8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440P) / 2MP(1080p) / 1MP / 720p、BNC 1.0Vp-p/75Ω (AHD / TVI / CVI / CVBS 入力可)映像出力1×HDMI、1×VGA、1×BNC
音声入出力入力)1×RCA、出力)1×HDMI/RCAディスプレイモード8MP5MPライブ15fps/4MP以下ライブリアルタイム
4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)
ディスプレイ出力解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768 設定画面にて切替圧縮方式映像)HECC(H.265) / H.264 音声)G726
マルチモードペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)録画モード連続/モーション/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)30fps(2160p)、60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p) 8MP/5MPカメラ各CH最大8fpsモーション録画感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
表示4分割、単画面、デジタルズーム(7×7)検索モード時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、イベント(モーション/ビデオロス)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止バックアップUSBメモリ(手動)、USB-HDD(自動)、NetClient(PC)
伝送方式デュアルストリーム/帯域調整可イーサネットRJ-45×1 1(10/100Mbps) DDNS/P2P対応 IPカメラ接続×2 可 ※2台接続の場合ハブ必要
HDDSATA2TB(最大12TB×1)USBUSB2.0×2 (リアパネル)
通信RS-485×1/UTC制御電源AC100V 50/60Hz(DC12V/3A ACアダプタ)
消費電流0.22A/DC12V (HDD 無し)使用条件5~40℃/20~80%RH
サイズ255(W)×202(D)×42(H)mm重量1.5kg
対応カメラAHD/TVI/CVI/CVBS対応カメラ付属品ACアダプタ(DC12V/3A)、マウス ※リモコン非対応
※モニターは付属していません。
別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205E)をご使用ください。
省スペースタイプの4CH.8MP(4K)録画装置
様々なカメラ信号の併用録画が可能
ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能
取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ
UTCコントロール機能で同軸カメラのメニュー設定可能
最大12TBのHDD搭載可能で長期間録画にも適応
販売価格

105,700円(税抜)/ 116,270円(税込)

カタログ価格

105,700円(税抜)/116,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
関連商品EA864CD-85B : 514万画素 防犯カメラ(屋内用)
関連商品EA864CD-93C : 504万画素 暗視カメラ(防水型)
関連商品EA864CD-94B : 504万画素 暗視カメラ(屋内用)
関連商品EA864CD-624 : 504万画素 暗視カメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-625 : 512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)
関連商品EA864CD-205E : [21.5型]液晶モニター
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top