すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-415

品名 : ワイヤレス防犯カメラ(屋外用/ソーラーパネル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

撮影範囲104°(水平)有効画素数300万画素
赤外線照射距離20m(有効距離は8m)電源ソーラーパネル充電
サイズカメラ:180×67×82mm
ソーラーパネル:116×169mm
重量カメラ:420g
充電時間約6時間白色光射線距離約15m(有効距離は10m)
イメージセンサー1/3.2” CMOSセンサーレンズ2.8mm
昼夜切替モードICR赤外線フィルターデジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックPIR範囲距離7m、120°
ビデオ圧縮規格H.264/H.265コードストリームHD、SD
オーディオコーディングフォーマットAAC / G711A最大画像サイズ2304×1296ピクセル
フレームレート15fps画像設定アダプティブ
バックライト補正サポートスマートアラームPIR+ヒューマノイド、モーション検出アラーム
アラーム情報アラーム情報プッシュバッテリー容量5200mAH
ストレージmicroSD(最大256GB)ワイヤレス規格802.11b/g/n
ワイヤレス通信距離最大約300m(カメラとモニタの間に障害物が無い場合)ワイヤレス暗号化WEP、WPA、WPA2
アンテナ外部5dbアンテナPC接続(無料ソフト)最大64台まで同時モニター
使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 
ソーラーパネル:-20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)
充電インタフェースUSB Type-C DC5V/1A
ケーブル長3m使用時間約90日(1日3回、1回30秒の録画の場合)
付属品充電ケーブル、ソーラーパネル、設置用ねじ、取扱説明書
屋外用(IP66)
カメラとモニター&APP双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
最大256GB microSDカード対応
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
みまもり・防犯に最適の300万画素高画質!
ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要!災害時にも活躍!
24時間待機、動体検知で録画開始!
カメラ画像を複数人でシェアできます。
5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要!コンセントからの安定給電にも対応!
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
販売価格

29,300(税抜)/ 32,230円(税込)

カタログ価格

29,300円(税抜)/32,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2372ページ

代替品

EA864CD-131A
  • 品番

    EA864CD-131A

  • コメント

    違い:カメラ・モニターセット

EA864CD-137
  • 品番

    EA864CD-137

  • コメント

    違い:カメラ・レコーダーセット

ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明動画商品説明動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2372ページ
  • エスコ便利カタログ2373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top