すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-632

品名 : [EA864CD-631用] 増設カメラ(中継機能付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番NS-110WR
撮影範囲水平88°、垂直47°有効画素数約300万画素
赤外線照射距離10m電源DC9V/2000mA
サイズ207(W)×81(D)×96(H)mm重量510g
付属品ACアダプター、ビス・アンカー(各4本)解像度最大15FPS FHD
レンズ3.6m F=1.8白色LED最大600ルーメン6LED(1W/LED)、4段階調整
最低照度0.02Lux(IR照射OLux)人感(熱感)センサー感知範囲2~5m、水平100°、垂直60°
防水性能IP65音声マイク
スピーカー映像圧縮方式H.265
消費電力1150mA電源供給テーブル約4.5m
使用温度環境-10℃~40℃使用湿度環境0~85%
材質アルミニウム・プラスチック
無線
周波数帯域2412MHz~2472MHzデータレート65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps
54/48/36/24/18/12/9/611/5.5/2/1Mbps
変調方式/通信方式Wi-Fi電波送信距離見通し200m
EA864CD-631用増設カメラ
中継機能付
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/01 05:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-632A
その他関連
本体EA864CD-631 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top