すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-816

品名 : [単3x8本] センサーカメラ(屋外型)

仕様

映像範囲前方:48°
距離:約30m
フラッシュ
電源単3電池×8本(別売)サイズ145×108×73mm
重量760g
静止画と動画の同時撮影が可能なハイブリッド撮影機能付
内蔵LCDで撮影画像の確認機能付
フィールドスキャン機能でセンサー反応に関わらず、設定した時間帯で自動的に撮影できます。
屋外型
販売価格

40,800(税抜)/ 44,880円(税込)

カタログ価格

40,800円(税抜)/44,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2313ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2312ページ
  • エスコ便利カタログ2313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top