すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-32

品名 : 防犯ブザー(ボタンスイッチ式)

握ると鳴る!スイッチ式大音量の防犯ブザー

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番AKB-207(BL)
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用付属)電池寿命連続吹鳴 約20分
※20℃時
音量約95dB(1m前方、電池初期時)本体サイズ47(W)×75(H)×22(T)mm
重量約32g(電池、取付バンド含む)付属品取付バンド
カラーブルー
左右のスイッチを同時に押すとアラーム音が鳴ります
ピン不要で使いやすい
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2320ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top