すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-44

品名 : [開放検知]窓用アラーム

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番ASA-M12
屋内専用
最大音量約90dB/m(25秒間発報)開閉センサー窓やドアの開放を検知し、大音量の警報音を発報します。
振動センサー窓ガラスへの衝撃を感知し、大音量の警報音を発報します。サイズ本体:33×8×93(H)mm、マグネット部:11×9×32(H)mm
電源CR2032(コイン電池)×1個(付属)
両面テープでガラス面に取り付けるだけ
センサー開閉のみマグネット部あり
重量27g
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 02:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CE-44A
  • 品番

    EA864CE-44A

  • コメント

    変更点:衝撃検知追加、入数

バリエーション一覧
EA864CE-43 [衝撃検知]窓用アラーム
EA864CE-44 [開放検知]窓用アラーム
その他関連
部品EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top