すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725FD-12

品名 : 0-150mm[75mmベース]デブスマイクロメーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
均等な圧力と素早い測定調整が可能です

仕様

最小目盛0.01mm測定範囲0~150mm
ベース幅75mmロッド数6
先端直径4mm副尺1回転 0.5mm
ケース付
専用スパナ付
穴、溝、段差、突起部の深さを測定できます。
ラチェットとスピーダーを兼ね備えた調整機構により、均一な測定圧と素早い調整が可能です。
リング状のローレット加工されたロックナットで、迅速かつ確実に固定できます。
販売価格

22,000円(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0746ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725FD-2 0-150mm[63.5mmベース]デブスマイクロメーター
    EA725FD-3 0-225mm[63.5mmベース]デブスマイクロメーター
    EA725FD-12 0-150mm[75mmベース]デブスマイクロメーター
    EA725FD-13 0-225mm[75mmベース]デブスマイクロメーター
    EA725FD-23 0-225mm[100mmベース]デブスマイクロメーター
    EA725FD-32 0-150mm[150mmベース]デブスマイクロメーター
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ746ページ
    • エスコ便利カタログ747ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top