すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA798CC-15

品名 : φ325mm [電波]掛時計・ソーラー電源

仕様

メーカーセイコー(SEIKO)型番SF241B
電源ソーラー電池+リチウム電池 CR123A×1本(付属)周波数40kHz/60kHz自動選局
サイズφ325×45mm重量1.0kg
電池寿命明るい場所(200ルクス程度)で1日あたり8時間以上光を受けた場合:約3年間
暗い場所(光発電できない場所)で使用し続けた場合:約2年間
時間精度平均月差±20秒
(電波受信による時刻修正を行わない場合・気温5℃~35℃で使用した場合)
使用温度範囲-10~50℃受信機能・自動受信…毎日午前2時、以後3時間ごとに受信
(受信から次の受信まではクオーツの精度で動作)
・手動受信…ボタン操作による
2つの電波(40kHz/60kHz)のうち最適な方を選択し、受信します。
受信結果確認機能ボタン操作により、LEDランプで表示時刻合わせ機能電波受信による自動セット、または手動セット
材質フレーム:プラスチック(茶メタリック塗装)
前面:ガラス
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
明るさを感知して自動で電源を切り替える、賢いソーラークロック。
ソーラー:光エネルギーを電気エネルギーに換えて時計を駆動させます。
スイープセコンド:秒針が連続して滑らかに動きます。
おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能):
光センサーにより一定以下の暗さになると12時の位置で自動的に秒針が止まります。
部屋が明るくなると自動で現在の時刻(00秒)まで早送りされ、動き出します。
電力消費を抑える効果もあります。
電波時計
石膏ボード対応の掛金具付き
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top