すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CE-46

品名 : [防雨型]人感センサー

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番HS-103
仕様受信機+送信機電源送信機:リチウム電池U9VL(付属) 
受信機:AC100V
設置場所送信機:屋内・屋外
受信機:屋内
音量受信機:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変
電波到達距離約100m(見通し距離)センサー検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)
検知エリアワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)報知音4種類
サイズ送信機:77×70×171(H)mm、 
受信機:120×47×200(H)mm
重量送信機:212g(電池除く)
受信機:700g
送信機防雨構造IP43相当電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)
材質送信機:本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂
受信機:外観:ABS樹脂
消費電力・電流受信機:5Wまたは、280mA以下
使用周波数帯426MHz(10W以下)鳴動時間受信機:6秒
使用可能温度範囲送信機:-10℃~+50℃
受信機:-10℃~+40℃
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。
一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、すぐに使用できます。
送信機は防雨構造ですので室内だけでなく、屋外・半屋外にも設置ができます。
(※縦付け時のみ防雨構造:IP43相当となります。横付け時は非防雨構造となります。)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

67,500(税抜)/ 74,250円(税込)

カタログ価格

67,500円(税抜)/74,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 01:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2319ページ
その他関連
関連商品EA864CE-81 : ワイヤレス人感センサー(送信機)
関連商品EA864CE-82 : ワイヤレス人感センサー(受信機)
ウェブカタログ画像
  • 検知エリア図
  • 単位:mm\n送信機
  • 単位:mm\n受信機

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2318ページ
  • エスコ便利カタログ2319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top