すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-20B

品名 : ワイヤレス呼び出し器

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)で設置が簡単!

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番AWP-500
【受信機(チャイム)】
電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命約1年(1日に10回音量大、ピンポン×1 高音で使用)
※アルカリ乾電池使用時
音量約85dB/m ※音量(大)のとき電波到達距離見通し 約100m
周波数313MHz(特定小電力機器)設置可能場所受信機(チャイム):屋内
送信機(押ボタン):屋外(IPX4 防沫形)
IDコード約6万5千通り使用温度範囲0~40℃
サイズ121(W)×27(D)×85(H)mm材質ABS樹脂
重量約116g(電池除く)
【押ボタン送信器】
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約2年(1日に10回使用)
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
サイズ3×18×80(H)mm重量約23g(電池除く)
防水仕様IPX4 防沫形
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風など)が直接かかる場所への設置は避けてください。
付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。
IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。
電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。
お好みで10種類の報知音が設定可能。
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/27 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2314ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2314ページ
  • エスコ便利カタログ2315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top