すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CG-13

品名 : [安全帯使用]表示板

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番881-96
内容安全帯使用サイズ200×450×5mm
取付穴φ6.5mm×2ヶ所材質アルミ複合板
仕様非粘着
アイコン
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2282ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA864CG-11 [無地] 表示板
    EA864CG-12 [立入禁止] 表示板
    EA864CG-13 [安全帯使用]表示板
    EA864CG-14 [頭上注意] 表示板
    EA864CG-15 [足もと注意]表示板
    EA864CG-16 [開口部注意]表示板
    EA864CG-17 [指差確認] 表示板
    EA864CG-18 [保護具着用]表示板
    その他関連
    本体EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー)
    本体EA864CG-2 : 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)
    本体EA864CG-3 : 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)
    本体EA864CG-4 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)
    ウェブカタログ画像

    商品動画

    資料

    チラシ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ2282ページ
    • エスコ便利カタログ2283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top