すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CG-30

品名 : [EA864CG-1-5用] ACアダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番881-861A
名称専用ACアダプターコード長1.5m
入力電圧100V~240V注意※故障の原因となりますので、屋外や水気のあるところではご使用にならないでください。
EA864CG-1-5用ACアダプター
販売価格

3,980(税抜)/ 4,378円(税込)

カタログ価格

3,980円(税抜)/4,378円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CG-30A
その他関連
本体EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー)
本体EA864CG-5 : 音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)
本体EA864CG-2 : 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)
本体EA864CG-3 : 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)
本体EA864CG-4 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top