すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CG-4

品名 : 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番881-90
仕様本体+680~1100mmスタンド電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
検知方式赤外線受動式検知エリア約50°(約3m)
音量0~80dB(ボリューム可変式)録音時間最大10秒間
サイズ本体:100×340×45mm(背面突起除く)
スタンド:φ305×680~1100(H)mm
重量本体:600g
スタンド:5.8kg
防水性能防雨構造電池寿命連続使用時間1200時間
動作温度範囲-10~40℃保存温度範囲-10~50℃
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力材質本体:ABS樹脂
金具:鉄(シルバー塗装)
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)注意※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が侵入し、故障する恐れがありますので、この様な場合は設置をおやめください。
※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声が再生されます。
※電池を使用される場合は、アルカリ電池やニッケル水素充電池を使用してください。また、電池が消耗していると誤作動の原因になる場合があります。
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
必要なメッセージをその場で自由に録音して再生できます。
マイクを内蔵しているので直接録音が可能です。
乾電池式で面倒な配線もなく簡単設置(別売の専用ACアダプター:EA864CG-30を使用すればAC100Vでも使用可能 ※屋内での使用に限ります)
ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。(電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)
防雨構造なので、屋外にも設置可能です。(乾電池使用時)
販売価格

29,400円(税抜)/ 32,340円(税込)

カタログ価格

29,400円(税抜)/32,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/28 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2282ページ
バリエーション一覧
EA864CG-1 音声案内機(赤外線センサー)
EA864CG-2 音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)
EA864CG-3 音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)
EA864CG-4 音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)
その他関連
セット商品EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー)
オプションEA864CG-11 : [無地] 表示板
オプションEA864CG-12 : [立入禁止] 表示板
オプションEA864CG-13 : [安全帯使用]表示板
オプションEA864CG-14 : [頭上注意] 表示板
オプションEA864CG-15 : [足もと注意]表示板
オプションEA864CG-16 : [開口部注意]表示板
オプションEA864CG-17 : [指差確認] 表示板
オプションEA864CG-18 : [保護具着用]表示板
オプションEA864CG-41 : φ60mm ポールクリップ
ウェブカタログ画像
本体+680~1100mmスタンド
  • 本体+680~1100mmスタンド
  • ※使用例\n※表示板は別売です。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top