すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CG-52

品名 : φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番TMK-051
ロープサイズφ12mm×5m破断荷重14.65kN
構造三つ打ちフック開口幅51mm±2mm
リングサイズ外径:29mm
内径:25mm
線径:2mm
材質フック:スチール
ロープ:ビニロン・ポリエステル混合
【EA864CG-51A】用介錯ロープ
フックの根元より1.8mの位置に玉掛け警報器を吊り下げるためのリング(φ29mm)が付いています。
二重リング、片側フック付
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1747ページ
その他関連
本体EA864CG-51A : φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付/音声4種類)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1746ページ
  • エスコ便利カタログ1747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top