すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CJ-1

品名 : [単3x2本] 炎センサー

カタログ訂正

26/05/22 品名の訂正。誤:[炎感知]住宅火災警報器、正:炎センサー(No.57 9025)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番FS-1000(W)
音量80dB(1mにて)感知方式炎検知式
電源単3電池×2本(付属)電池寿命約2年
取付場所屋内(天井面、壁面)指向角約120°(前方立体角)
検知距離10m(約7cmの炎)サイズφ120×40mm
重量200g(電池含む)付属品タッピングねじ、専用電池ケース
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)感度設定2段階(H[100%]、L[50%])
検知タイマー4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)消費電流待機時:50μAmax(電池動作時)5mA(外部電源)
警報時:50mA(ブザー鳴動時)
表示灯表示:赤色LED
警報時:オフディレイ約10秒間に約0.2秒毎点滅
電池切れ報知時:約5秒間に約0.1秒間点灯
配線接続セルフアップ端子式
使用可能周囲温度-10℃~+60℃(結露無きこと)材質ABS樹脂
炎を検知すると内蔵ブザーが鳴動します。
7cmの炎を10m先で瞬時にキャッチする炎センサー
炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、警報を出力します。
電源は、外部電源(DC9V~30V)と電池(単3アルカリ電池×2本)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。
※電池使用時は、電池切れによる動作停止を防ぐため、ブザーの鳴動と表示灯で電池切れをお知らせする報知機能を内蔵しています。
炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(NPNオープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地のコントローラなどに接続できます。
また、外部電源使用時には、電源入力に応じた有電圧出力としても使用可能です。(DC30V・50mA以下)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
<ご使用上の注意>
・本商品に付属している電池はテスト用電池ですので、所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
・本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。
販売価格

31,800(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/10 12:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2347ページ

代替品

EA864CJ-11
  • 品番

    EA864CJ-11

  • コメント

    5ヶ国語メッセージ搭載

その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 検知エリア
  • 配線接続図
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2346ページ
  • エスコ便利カタログ2347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top