すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA864CS-21A

品名 : [単4x2本] 転倒検知警報器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番EXH-TK12
音量90dB(機器正面1mにて)検知時間10秒~2分
電源単4電池×2本(付属)サイズ80×16×50(H)mm
重量80g(電池、クリップ含む)電波到達距離100m(見通し距離)
電池寿命約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として)
(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
送信部(使用周波数帯)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
送信部(出力)10mW以下送信部(空中線)内蔵型
傾斜検知角度鉛直線より約60°以上(復旧:約50°)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分
警報遅延タイマー:なし、10秒
検知延長タイマー:なし、5分
操作スイッチ非常ボタン
停止ボタン
警報音予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)
本警報音 (ピリリリ、ピリリリ)
標準音量 :約90dB/1m
テスト音量:約70dB/1m
(ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
表示灯(非常ボタン赤色LED)送信時:点灯
検知延長タイマー時:2秒に1回点灯
電池切れ時:5秒に1回点灯
倒れ検知確認時:点滅
使用可能温度範囲-10℃~+50℃
(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
付加機能電池切れ報知機能 
定期送信機能
警報音量切替機能 
倒れ検知確認機能
送信周波数切替機能
材質本体、クリップ:樹脂(ブラック)
対応中継機EA864CM-21A・-22
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。
(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)
押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。
転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)
防塵・防雨性能:IP54相当
ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付(小型・軽量)
4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。
警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

66,000円(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2309ページ

代替品

EA864CS-21B
その他関連
オプションEA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)
オプションEA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機
ウェブカタログ画像
  • 検知範囲
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2308ページ
  • エスコ便利カタログ2309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top