すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CW-11

品名 : [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤

仕様

メーカー日恵製作所
連続動作時間1日100回動作で約10日サイズφ100×70.5mm
電源単3電池×3本(別売)質量0.3kg
動作回転(140回/分)材質レンズ:PC、ボディ:ABS
防水性能IP54人感センサー
内蔵マイク
人感センサー搭載LED警報器。内蔵マイクにて音声録音(1種類。1~40秒)が可能です。
LED点灯は音声再生と連動して約10秒作動します(ON/OFF切替不可)
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
販売価格

20,700(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/28 23:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2282ページ2319ページ
バリエーション一覧
EA864CW-11 [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
EA864CW-12 [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/黄
その他関連
オプションEA864CW-21 : [EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット
オプションEA864CW-22 : [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具(2個)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top