すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CY-13

品名 : 45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

仕様

メーカーコンパル型番031904
サイズ(W×D×H)mm45×90×18.5mmカラビナ開口幅15mm
重量(g)59g(カラビナ含む)材質ABS樹脂、他
定格音圧レベル100dB(最大)電源内蔵充電池(USB端子充電仕様)
充電時間約2時間作動時間約最大連続4時間
付属品USBケーブル
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
販売価格

2,860(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/05/20 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2380ページ2586ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2380ページ
  • エスコ便利カタログ2381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top