すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CY-4

品名 : 熊よけベル(カラビナ付)

仕様

サイズ23(W)×35(D)×145(H)mmカラビナ開口幅約8mm
重量25g材質鉄、PU
カラーブラウン
野生動物と遭遇しないように、もしもの備えに
カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けて、鈴の音で人の存在をアピール
使用しない時はホルダー部分のマグネットに、鈴を引っ付けて消音も可能な便利アイテムです。
※熊との接近を完全に防止するものではありません。
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/23 16:51現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top