すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CY-51

品名 : φ19mm スナップ付宝来鈴(防犯用/10個)

仕様

サイズ(W×D×H)mm190×105×25重量(g)88
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)
二重リング:SUS304
スナップ:鉄
カラーシルバー
表面処理宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理宝来鈴サイズ約φ19mm
二重リングサイズ内径:10mm、線径:0.8mmスナップ外寸サイズ幅最大10mm×長さ36mm
スナップ部開口部有効サイズ約5mm入数10個
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。
宝来鈴(約φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。
ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。
スナップフックなので簡単に取り付けできます。
荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。
宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。
商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/29 19:15現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2320ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top