メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | ST-01W |
---|
電源 | コイン電池CR2032×1(付属) | 電池寿命 | 約6ヶ月(待機状態) |
---|
通信距離 | 約25m(見通し状態) | アラーム設定 | 【距離目安】”近い”の設定時:5~10m、”遠い”の設定時:10~25m |
---|
音量 | 60db | 使用温湿度 | 0~+40℃、90%RH以下(結露のないこと) |
---|
保存温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(結露のないこと) | サイズ | 37(W)×9(D)×37(H)mm |
---|
重量 | 約8g(電池含む) | 接続数 | 一台のスマートフォンに最大10台まで |
---|
対応OS | iOS 8.0 以上、Android4.3 以上 | 付属品 | ストラップ、電池×1個(試供品) |
---|
タグから呼び出し、スマートフォンから呼び出し、タグから離れたらスマートフォンに自動呼出し、音でお知らせして紛失や盗難防止に役立ちます。 |
1台のスマートフォンに10台まで登録できます。 |
接続が切れたおおよその位置をマップで確認できます。 |
※ご使用には専用アプリが必要になります。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |