すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864EA-11

品名 : AC100V LED点滅灯(レッド)

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番LF-100R
電源電圧AC100V(端子台受)
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない所)光源高輝度LED球
消費電流5W以下サイズ75(W)×96(D)×123(H)mm
材質本体:ABS、PC樹脂
レンズ:PC樹脂
重量約500g
用途侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮します。点滅パターン点滅モードスイッチによる2種類選択方式
  パターン1:一定間隔で点滅を繰り返す。
  パターン2:連続点滅と休止を繰り返す。
使用可能周囲温度-15℃~+55℃配線接続端子台式
付属品取付ねじ
点滅パターンは2種類から選択できます。
防犯用・夜間表示用としてもお使いいただけます。
LEDで視認性に優れ、長寿命で安心してお使いいただけます。
電源と起動入力が別になっているので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。
起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることができます。
防雨構造ですので、屋外や半屋外にも設置が可能です。
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/08 10:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2310ページ
バリエーション一覧
EA864EA-11 AC100V LED点滅灯(レッド)
EA864EA-12 AC100V LED点滅灯(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

資料

接続図
  1. PDF
図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top