すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA865C-35

品名 : 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCD35
用途鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に
刃先外径35mm
有効長150mm(カッター長:180mm)シャンク形状ストレートシャンク
チャックサイズ10mm適合電動工具電気ドリル(※回転専用でお使いください。)
乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。
・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。
※センターピンは位置決め時にのみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。
販売価格

21,300円(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/08 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0955ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA865CA-35
    • 品番

      EA865CA-35

    • コメント

      35mm SDSプラス シャンク

    バリエーション一覧
    EA865C-29 29mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-32 32mm 乾式ダテアモンドコアドリル
    EA865C-35 35mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-45 45mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-50 50mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-60 60mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-65 65mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    EA865C-80 80mm 乾式ダイアモンドコアドリル
    その他関連
    部品EA822A-5 : 14- 49mm用 ホールソーシャンク
    部品EA865CB-1 : 25-160mm用 センターピン
    部品EA865CB-35 : 35mm ダイヤモンドコア替刃
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    商品動画

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. PDF
    4. PDF
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top