すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897A-24A

品名 : DC24V/φ200mm 自動車用扇風機

仕様

メーカー大自工業(Meltec)型番CF-200
羽根径200mm取付クリップ最大開口約38mm
電源DC24V(シガーソケット)最大消費電流(強/弱)0.5A/0.45A
サイズ225(W)×230(D)×285(H)mm重量(g)約900
首振り角度約60°調整風量数2段階
材質羽:PP ガード:スチール
本体、支柱、クリップ:ABS
入力電圧DC24V
取付け方法クリップ固定電源コード長約3m
ヒューズ3Aガラス管(電源プラグ内)付属品固定用ビス×2個
24V車専用
アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に
大風量8インチファンで車内快適!
首振り機能付き
建機、重機に最適です。
8インチ(200mm)ファン
ビス固定も可能です。
販売価格

5,540(税抜)/ 6,094円(税込)

カタログ価格

5,540円(税抜)/6,094円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/09/23 07:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2459ページ
ウェブカタログ画像
  • 各部の名称
  • 角度調節

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2458ページ
  • エスコ便利カタログ2459ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top