すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AG-1

品名 : AC100V・86W 送風機

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SHC-35C-1
ファン径350mm最大風量78m3/min(50Hz)、88m3/min(60Hz)
電源コード0.75m㎡(3芯)×2m
(2Pプラグ、アースクリップ付)
サイズ524(W)×248(D)×497(H)mm
重量7.8kg材質本体:ステンレス
ガード:樹脂
羽根:ステンレス
電源AC100V仕様二速式(弱・強)
騒音(50/60Hz)弱:59.5dB/56.5dB
強:61.5dB/62dB
消費電力(50/60Hz)弱:51W/64W
強:70W/86W
回転数強(50/60Hz):1370/1570回/分
弱(50/60Hz):1285/1340回/分
使用温度範囲温度40℃以下・湿度90%以下
全閉型モータ
サーマルプロテクター内蔵
真夏の高温対策・冬場の暖房効率の向上に適しています。
サビや腐食に強いステンレス製ボディ、耐久・安全性を重視した全閉型モーターを採用
〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 19:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0060ページ

代替品

EA897AY-3
  • 品番

    EA897AY-3

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ60ページ
  • エスコ便利カタログ61ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top