すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-1A

品名 : AC100V / 450mm ツインファン

仕様

メーカーナカトミ型番TF-45Q
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)167/186W
電流1.97/1.96A最大風速(50/60Hz)234/262m/min
最大風量(50/60Hz)141/147m3/minファン径450mm
ファン材質アルミ合金製(3枚羽根)サイズ600×595×1360(H)mm
重量約14kgコード長約2.4m
騒音値62/65dB
上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。
ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
移動に便利なキャスター付
出入口の虫除けや物干しにも活躍します。
販売価格

31,100(税抜)/ 34,210円(税込)

カタログ価格

31,100円(税抜)/34,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/27 01:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top