すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AP-1

品名 : φ300mm ミスト発生器

仕様

メーカー結一産業商品名後付け出来るウォーターミスト
サイズφ300mm重量450g
セット内容・自在クリップ
・ミストリングφ300mm
・蛇口セット
・ホース10m
・分岐蛇口
・予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮
ホースジョイント
ホース:PE
蛇口セット:PP+鉄+ゴム
自在クリップ:PP+アクリル+鉄
分岐蛇口:PP+ゴム
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)
どこでも使える10mロングホース採用
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
販売価格

6,400(税抜)/ 7,040円(税込)

カタログ価格

6,400円(税抜)/7,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/26 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0059ページ
その他関連
オプションEA897AP-21 : 20m 延長ホースセット(EA897AP-1,-11用)
オプションEA897AP-22 : ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
ウェブカタログ画像

商品動画

20秒頃から【EA897AP-1】がご覧いただけます。20秒頃から【EA897AP-1】がご覧いただけます。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ58ページ
  • エスコ便利カタログ59ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top