すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BA-1

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番JB181
風量モード1:1.36m3/min
モード2:1.60m3/min
モード3:1.97m3/min
モード4:2.27m3/min
モード5:2.46m3/min
モード6:3.22m3/min
風速モード1:13.47m/s
モード2:15.41m/s
モード3:19.11m/s
モード4:20.95m/s
モード5:22.93m/s
モード6:29.92m/s
バッテリーDC18V(リチウムイオン2000mAh)サイズ895×139×252(H)mm
重量1.8kg(バッテリー含む)付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18
風量調整6段階連続運転時間モード1:約1時間28分
モード3:約55分
モード6:約19分
入力AC100V(50/60Hz)出力DC20V 2A
充電時間約60分
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。
約1.8kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。
ハンドル部分の角度調整が3段階調整できるので、作業がしやすいです。
ロングノズル設計で、楽な姿勢での作業が可能です。
安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動する
ダブルロック仕様。
不意の誤操作を防ぎます。
充電器付きだから、届いたらすぐに使えます。
電池残量があっても継ぎ足し充電可能。
充電時間を節約できます。
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA897BA-1A
  • 品番

    EA897BA-1A

  • コメント

    変更点:充電時間・連続運転時間等

その他関連
部品EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA898RG-22 : 18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top