すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BB-8SA

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番DBL140※ESCOオリジナルセット品
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約27分
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分サイズ555×163×225mm
重量1.8kg(電池パック含む)付属品ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器
風量0~2.3m3/min(強)風圧0~3.5kPa
充電器AC100V
吸い込み、吹き飛ばし
無段変速
取り回し良好なコンパクトボディ
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
電池残量表示付
販売価格

44,100円(税抜)/ 48,510円(税込)

カタログ価格

44,100円(税抜)/48,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA897BB-9A
  • 品番

    EA897BB-9A

  • コメント

    本体のみ、DC18V、型番DBL180

その他関連
部品EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
部品EA813RB-14CA : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー
部品EA813R-7A : 14.4V 充電器
オプションEA897BB-101 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ロングノズル
オプションEA897BB-102 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] フレキシブルホース
オプションEA897BB-103 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ダストバッグ
ウェブカタログ画像
●充電器・バッテリーが付属しています。
  • ●充電器・バッテリーが付属しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top