すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CN-6A

品名 : 三相200V/5000W 電気ファンヒーター

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーナカトミ型番THE-50
電源三相200V(50/60Hz)消費電力5000W
サイズ54(W)×42(D)×73.5(H)㎝重量約13kg
安全装置過昇温度防止装置電流14.5A
熱出力約5kW風速120m/min
風量35m3/min騒音値58dB
付属品ハンドル(ネジ・ワッシャーx4付き)
電熱線ヒーターを使用し、室内の空気を吸い込み温風を吹き出すファンヒーターです。
クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。
わずらわしい灯油の補給が不要です。
タイヤ付き
※電源コードは付属されていません。
※ご使用の際は、電源コードの接続工事が必要です。
※電源コードは長さに応じて機器の消費電力に十分対応できる太さのコードをご使用ください。
販売価格

60,700(税抜)/ 66,770円(税込)

カタログ価格

60,700円(税抜)/66,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/08 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0064ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ64ページ
  • エスコ便利カタログ65ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top