すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897E-50CB

品名 : 単相200V/250W/φ50cm 工業用換気扇(3速)

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SCF-N50DE2-T
羽根径50cm電源単相200V
仕様三速式(強・中・弱)定格出力250W
極数4P最大風量(50/60Hz)75/92 m3/min
騒音値(50/60Hz)62/67 dBサイズ658×658×282(T)mm
材質フレーム:鉄
羽:アルミ板
重量19kg
強力業務用換気扇
両面ベルマウス構造
低騒音構造を採用
電源プラグなし
サーマルプロテクター内蔵
販売価格

76,900(税抜)/ 84,590円(税込)

カタログ価格

76,900円(税抜)/84,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0062ページ

代替品

EA897E-40B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top