すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897EM-30

品名 : AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FY-25Y5
電源AC100V(50/60Hz)消費電力(50/60Hz)18W/22.5W
サイズ370.5×352×39(D)mm
引きひもスイッチ
引きひも連動シャッター
ワンタッチ着脱式のファン採用
羽根径25cm埋込寸法30cm角
低騒音・長寿命タイプ
重量(kg)2.4材質フレーム・シャッター:塗装鋼板
羽根:PP樹脂
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897EM-30A
  • 品番

    EA897EM-30A

  • コメント

    変更点:ラベルレス、センターキャップ径

バリエーション一覧
EA897EM-25 AC100V/φ20cm(羽根径) 換気扇
EA897EM-30 AC100V/φ25cm(羽根径) 換気扇
EA897EM-35 AC100V/φ30cm(羽根径) 換気扇
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top