すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345PD-60A

品名 : AC100V/150W(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用

仕様

メーカー鶴見製作所(ツルミポンプ)型番40PU2.15S
電源単相100V周波数60Hz
出力150W口径(mm)40
全揚程3.8m吐出量100L/分
サイズ(mm)203×136×376(H)mm重量(kg)5.3
材質樹脂
非自動型
汚物混入水用
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
販売価格

31,000(税抜)/ 34,100円(税込)

カタログ価格

31,000円(税抜)/34,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2513ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA345PD-50A AC100V/150W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
    EA345PD-60A AC100V/150W(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
    EA345PE-50 AC100V/250W(50Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
    EA345PE-60 AC100V/250W(60Hz)/40mm 水中ポンプ(汚物用
    EA345PF-50 AC100V/400W(50Hz)50mm 水中ポンプ(汚物用)
    EA345PF-60 AC100V/400W(60Hz)50mm 水中ポンプ(汚物用)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2512ページ
    • エスコ便利カタログ2513ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top