すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506A-4

品名 : 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)

仕様

容量40Lサイズ外寸:530(W)×366(D)×271(H)mm
内寸:490(W)×332(D)×263(H)mm
材質ポリプロピレンフタEA506A-0(別売)
入数2個
積み重ね可能
販売価格

7,500(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 09:16現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1578ページ

代替品

EA506AA-105
  • 品番

    EA506AA-105

  • コメント

    メーカー違い同等品/入数:1

バリエーション一覧
EA506A-4 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)
EA506A-5 530x366x320mm/48.0L 折畳コンテナ(メッシュ・青/2コ)
その他関連
オプションEA506A-0 : 534x369x 18mm 折畳コンテナ用フタ(青/2枚)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:366(W)×530(D)×271(H)mm\n内寸:332(W)×490(D)×263(H)mm\n

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top