すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA500AC-100

品名 : 100mm 2本爪プーラー(喰付強化型)

仕様

メーカーKUKKO(クッコ)型番44-1
最大直径100mmアーム深さ100mm
重量0.5kg引張強度3t
爪2本材質ドイツ鋼
軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。
プーラー型(外掛け)
センターボルトサイズ(mm)M12×1.5×130センターボルトヘッドサイズ(mm)14
外抜き能力(mm)40-100爪懐長(mm)9
爪厚(mm)3-6爪幅(mm)16
ボールベアリング、ギヤーホイル、プーリー等の迅速で確実な引抜き作業に適しています。
アームを求心的に自動調節し、滑らず確実な作業ができます。
固着したギア、ベアリング、プーリーなどの引き抜き作業に。
アイコン
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0321ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA500AC-100 100mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    EA500AC-120 120mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    EA500AC-160 160mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    EA500AC-250 250mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    EA500AC-300 300mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    EA500AC-375 375mm 2本爪プーラー(喰付強化型)
    その他関連
    部品EA500ZB-11 : 130mm/M12x1.5 プーラー用センターボルト
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は旧モデルです

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ320ページ
    • エスコ便利カタログ321ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top