すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CN-150

品名 : 50A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)

仕様

メーカーアカギ型番A10636-0245
用途冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド径称50A
呼び径2適合管外径60.5mm
サイズD:26mm吊ボルト径W3/8
保温厚25mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
結露防止、熱損失防止に
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CN-115 15A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-120 20A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-125 25A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-132 32A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-140 40A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-150 50A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    EA440CN-165 65A 吊バンド(冷温水配管断熱用/保温厚25t)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440CN-125
    • 画像はEA440CN-125
    • D:26mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top