すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440CR-140

品名 : 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)

仕様

メーカーアカギ型番A10640-0200
用途配管レベル調整用のウレタン付きUボルト径称40A
呼び径1・1/2適合管外径48.6mm
ねじ径W3/8幅60mm
保温厚25mm材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
配管の高さを調整するための製品です。断熱効果は得られません。
販売価格

640円(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1129ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440CR-115 15A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-120 20A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-125 25A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-132 32A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-140 40A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-150 50A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-165 65A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    EA440CR-180 80A Uボルト(配管レベル調整用/ウレタン厚25t)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA440CR-125
    • 画像はEA440CR-125
    • T:25mm、P:60mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top